Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik CX-12 R Empfängermodul Reichweite max. (im Freifeld): 1000 m 2 V/DC, 3.6 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-192443-BP
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     01250.00
EAN/GTIN:
     4016138560473
Suchbegriffe:
SVS Nachrichtentechnik
01250.00
CX-12 R
funkschaltmodul
SVS Nachrichtentechnik CX-12 R Empfängermodul Reichweite max. (im Freifeld): 1000 m 2 V/DC,3.6 V/DC

Empfängermodul CX-12 R

Made in Germany
Reichweite im Freifeld bis zu 1000 m
Geringe Stromaufnahme

Das Empfängermodul CX-12 R empfängt und wertet empfangene Daten eines Senders der Serie SH-12 aus. Die Information wird als 4 Bit-Wort über CMOS-Ausgänge zur weiteren Verwendung ausgegeben. So lange gültige Daten empfangen werden, bleiben die entsprechenden Ausgänge des Empfangsmoduls aktiv und werden bei Empfang des Aus-Signals sofort abgeschaltet. Wenn durch Funkunterbrechung das Aus-Signal nicht empfangen werden sollte, bleiben die Ausgänge am Empfangsmodul nach Ende des Datenempfangs noch 1,5 s aktiv. Neben den Digitalausgängen steht ein Analogausgang bereit, um den gesendeten Analogwert auszugeben. Die modulare und kompakte Bauweise mit Pins im Raster 2,54mm erlaubt einen flexiblen Einsatz in den unterschiedlichsten Anwendungen.

Um den Befehl eines Senders umzusetzen muss dieser zuvor einmalig am Empfangsmodul angelernt werden. Je nach Wunsch können dabei bis zu 60 Sender mit allen Tasten oder einzelne Sendertasten im Empfangsmodul eingelernt werden.

Ausgänge, z.B. zur Ansteuerung von LED's und einer Piezoscheibe, geben Aufschluss über die Funktion und das Sendeverhalten und zeigen den Status der Spannungsversorgung des Senders und des Empfangsmoduls an. Für Anwendungen mit begrenzter Stromversorgung steht ein Stromsparmodus zur Verfügung. Hier wird das Empfangsmodul in Taktung betrieben und damit die Stromaufnahme erheblich reduziert. Mit Hilfe eines Analogeingangs kann beispielsweise die Versorgungsspannung am Empfangsmodul an den Sender übertragen werden. Der Pegel dieses Analogwerts wird am Sender in 3 Stufen angezeigt.

Die Funkmodule der Funkserie SH-12 arbeiten aufgrund Ihrer besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können Reichweiten über 1000m erzielt werden.

Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden. Die Funkserie SH-12 kann sowohl unidirektional als auch bidirektional betrieben werden. Bei der bidirektionalen Kommunikation passt der Sender sein Sendeverhalten automatisch an die Qualität der Funkstrecke an.

Ausstattung:
Übertragung von 4 digitalen Zuständen und 1 Analogwert
2-, 4-, 5- und 5-polige Pinreihen, Raster 2,54mm
Eingänge: 1x analog: z.B. für reduzierte Versorgungsspannung 1x digital: Einstellung der Frequenz 1x digital: Einstellung des Stromsparmodus 1x digital: Auswahl Lern- und Löschmodi
Ausgänge: 4x digital: D1 bis D4 CMOS 3,3V high aktiv 2x digital: z.B. zur Ansteuerung von LED´s 1x digital: Ansteuerung einer Piezoscheibe 1x analog: Gefiltertes PWM Signal des empf. Analogwerts
2 einstellbare Frequenzen
Sichere und störungsarme Signalübertragung
Funksystem mit Rückmeldung
Steuerfunktionen: 4 digitale Eingänge + 1 Analogeingang
Stromaufnahme: Standby 18,2 mA (getaktet 1,4 mA) bei 3,3V
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C

Technische Daten:
Ausführung (Bausatz/Baustein): Baustein · Betriebsspannung: 2 V/DC,3.6 V/DC · Produktabmessung, Breite: 15.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 3 mm · Produktabmessung, Länge: 31.4 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1000 m · Sende-Frequenz: 433,62 und 434,22 MHz

Lieferumfang:
Empfängermodul,Anleitung

Hinweis:
Keine Antenne im Lieferumfang enthalten.
Passende Sender und Module - siehe optionales Zubehör.
Die Freifeldreichweite wird nur unter optimalen Bedingungen erreicht.
Achtung: Produkte der Funkserie SH-7 sind nicht kompatibel zu Produkten der Funkserie SH-12.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 31.4 x 15.2 x 3 mm
Produktabmessung, Höhe:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
31.4 mm
Produktabmessung, Breite:
15.2 mm
Marke:
SVS Nachrichtentechnik
Typ (Hersteller-Typ):
CX-12 R
Ausführung (Bausatz/Baustein):
Baustein
Reichweite max. (im Freifeld):
1000 m
Betriebsspannung:
2 V/DC | 3.6 V/DC
Sende-Frequenz:
433|ツ|62 und 434|ツ|22 MHz
Produkt-Art:
Empfängermodul
Weitere Suchbegriffe: funkschaltmodule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 25,79*
€ 35,99*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 25,45*
€ 36,00*
7 Tage
43
€ 6,99*
ab € 53,26*
€ 69,48*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,00*
€ 42,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,35*
€ 42,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,21*
€ 39,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,51*
€ 36,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,23*
€ 35,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,45*
€ 30,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SVS Funksysteme
01280.00
ab € 25,57*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.92
ab € 239,89*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.01
ab € 42,12*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.50
ab € 66,87*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.80
ab € 89,67*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01210.00
ab € 43,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.