Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SVS Nachrichtentechnik SHR-12 L4 4-Kanal Funkempfänger Reichweite max. (im Freifeld): 1000 m 12 V/DC, 30 V/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-640537-BP
Hersteller:
     SVS Funksysteme
Herst.-Nr.:
     01274.93
EAN/GTIN:
     4016138752151
Suchbegriffe:
SVS Nachrichtentechnik
01274.93
SHR-12 L4
funkschaltmodul
SVS Nachrichtentechnik SHR-12 L4 4-Kanal Funkempfänger Reichweite max. (im Freifeld): 1000 m 12 V/DC,30 V/DC

4-Kanal Funkempfänger SHR-12 L4

Made in Germany
Reichweite im Freifeld bis zu 1000 m
Geringe Stromaufnahme

Der Funkempfänger SHR-12 L4 wertet jedes Funksignal der passenden Sender der Funkserie SH-12 aus und kann einen oder mehrere der 4 potentialfreien Wechselkontakte ein- und/oder ausschalten.

Um den Befehl eines Senders umzusetzen muss dieser zuvor einmalig angelernt werden. Das Anlernen eines Senders erfolgt ganz einfach über einen Taster. Je nach Wunsch können dabei bis zu 60 Sender mit allen Tasten oder einzelne Sendertasten eingelernt werden. Das besondere Highlight der Funkserie SH-12 ist die Rückmeldung des Empfängers. So können Sie am Sender erkennen, ob die Funkkommunikation erfolgreich war und erhalten darüber hinaus Informationen über die Qualität der Funkstrecke. Diese Rückmeldung lässt sich für spezielle Anwendungen auch abschalten.

Beim SHR-12 L4 sind Sendertasten bzw. der Sendebefehle fest einem Ausgang bzw. Relaiskontakt zugeordnet. Zum Anschluss stehen sowohl Schließer- als auch Öffnerkontakte zur Verfügung. LED's geben Aufschluss über die Funktion und das Sendeverhalten und zeigen den Status der Spannungsversorgung an.

Mit Hilfe von Jumpern kann die Relaisfunktion für jeden Ausgang einzeln eingestellt werden.

Tastbetrieb: Eingang und Ausgang verhalten sich identisch. Nur solange ON gesendet wird ist der Ausgang aktiv.

Togglebetrieb: Ein Befehl schaltet den Ausgang dauerhaft aktiv. Derselbe Befehl schaltet den Ausgang wieder dauerhaft inaktiv, usw.

SHR-12 L4 wird mit IP54-Gehäuse und eingebauter Drahtantenne komplett anschlussfertig geliefert. Durch Anbringen einer externen oder abgesetzten Antenne kann die große Reichweite des Empfängers noch weiter erhöht werden. Mit unserer Dienstleistung Option BNC-Anschluss (Artikelnr.: 00069.05) montieren wir ab Werk und unter Einhaltung der Gehäuseschutzklasse einen BNC-Anschluss. Soll die Installation nach der Auslieferung durchgeführt werden kann auch der Bausatz BNC-Anschluss (Artikelnr.: 00069.02) für die Selbstmontage verwendet werden. Jetzt ist es möglich die externen Antennen aus unserem Zubehör einfach aufzustecken. Das BNC-Anschlussset (Artikelnr.:00069.01) erlaubt es zusätzlich die Antenne bei Bedarf abzusetzen und sie optimal zu platzieren.

Die Funkempfänger der Funkserie SH-12 arbeiten aufgrund Ihrer besonderen Übertragungseigenschaften extrem störungsarm. Mit der störunempfindlichen Funkübertragung bei extrem kurzen Reaktionszeiten können Reichweiten über 1000m erzielt werden. Für starke schmalbandige Störungen oder die Nutzung mehrerer paralleler Funksysteme kann die Arbeitsfrequenz für den individuellen Bedarf eingestellt werden.

Ausstattung:
4 potentialfreie Wechselkontakte: 230V AC 10A / 30V DC 5A
Betriebsspannung: 12 / DC - 30 V / DC
2 Status-LED‘s
1 Lerntaste
2 einstellbare Frequenzen
Sichere und störungsarme Signalübertragung
Funksystem mit Rückmeldung
Ausgänge: Potentialfreie Wechselkontakte (230V AC 10A / 30V DC 5A)
Stromaufnahme: Standby 25mA (4 Relais aktiv ca. 200mA)
Sende-Frequenz: 433,62 und 434,22 MHz
Temperaturbereich: -20°C bis +65°C
Schutzart: IP54

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 4 · Betriebsspannung: 12 V/DC,30 V/DC · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 4-Kanal · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 130 mm · Produktabmessung, Länge: 37 mm · Reichweite max. (im Freifeld): 1000 m · Sende-Frequenz: 433 MHz

Lieferumfang:
Funkempfänger mit integrierter Wendelantenne,Anleitung

Hinweis:
Passende Sender und Module - siehe optionales Zubehör.
Die Freifeldreichweite wird nur unter optimalen Bedingungen erreicht.
Achtung: Produkte der Funkserie SH-7 sind nicht kompatibel zu Produkten der Funkserie SH-12.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 37 x 85 x 130 mm
Anzahl Kanäle:
4
Produktabmessung, Höhe:
130 mm
Produktabmessung, Länge:
37 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
SVS Nachrichtentechnik
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
4-Kanal
Typ (Hersteller-Typ):
SHR-12 L4
Reichweite max. (im Freifeld):
1000 m
Betriebsspannung:
12 V/DC | 30 V/DC
Sende-Frequenz:
433 MHz
Produkt-Art:
Funkempfänger
Weitere Suchbegriffe: funkschaltmodule
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 109,16*
€ 142,13*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 112,45*
€ 142,14*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 197,83*
€ 242,60*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 140,22*
€ 166,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 124,59*
€ 148,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 112,45*
€ 133,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SVS Funksysteme
01280.00
ab € 25,35*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.92
ab € 239,42*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.01
ab € 42,06*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.50
ab € 66,80*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01240.80
ab € 89,67*
Sonstiges
SVS Funksysteme
01210.00
ab € 43,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.