Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dino Lite MS15X Mikroskop-Tisch


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X152341
Hersteller:
     Dino-Lite
Herst.-Nr.:
     MS15X
EAN/GTIN:
     4712805472666
Suchbegriffe:
Gleit- und Drehtisch
Lupenleuchte Fuß
Lupenleuchte Halterung
lupenleuchte fuß
Der MS15X ist ein erweiterbarer XY Tisch, welcher alleine oder in Kombination mit einem Dino Lite Mikroskop-Ständer verwendet werden kann. Der Tischfuß mit dem abnehmbaren Drehtisch ist extra für alle Arbeiten ausgelegt, die Präzision erfordern.
Features:
Um 360 Grad drehbarer Tisch
Besonders geeignet für präzise Untersuchungen
X- und Y-Achsenbewegung
Weitere Informationen:
Höhe:
76 mm
Länge:
152 mm
Breite:
127 mm
Gewicht:
1 kg
Produkt-Art:
Mikroskop-Tisch
Weitere Suchbegriffe: Dino Lite, 888-2970
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 137,67*
€ 160,63*
Frei Haus
ab € 137,13*
€ 160,64*
Frei Haus
ab € 163,22*
€ 181,06*
2 Tage
6
Frei Haus
ab € 171,76*
€ 191,18*
48 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 181,04*
€ 227,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,63*
€ 191,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 157,05*
€ 186,89
pro Stück
ab 3 Stück
€ 155,73*
€ 185,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,85*
€ 183,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 149,93*
€ 178,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,67*
€ 163,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.