Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial Steuerleitung 2 x 0.22mm² Schwarz CDMX 1 BLACK 100 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X136341
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CDMX 1 BLACK 100
EAN/GTIN:
     4250197633796
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x1 100m ring
Lange digitale Übertragungswege erfordern Kabeltypen, die den einhergehenden Spannungsabfall möglichst gering halten. Daher sind diese CDMX-Kabel nach EIA 485-Standard und DMX 512-Spezifikation mit einem Leiterquerschnitt von mindestens 0,22 mm² (AWG 24). Eine doppelte Schirmung wie von PLASA und USITT gefordert, wird durch die Kombination von Folien- und Geflechtschirm erreicht und verleiht dem CDMX zusätzlich eine hohe Zugfestigkeit. Dieses Kabel erreicht bei einer Baudrate von 250 kHz sicher den geforderten Wellenwiderstand zwischen 100 und 120 Ω und eignet sich daher gleichmaßer für die Übertragung von DMX- als auch AES/EBU-Signalen.
Features:
Für Bühnen und zur Installation geeignet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Schleppkettenfähig:
Nein
Meterware:
Ja
Herst.-Teilenr.:
CDMX 1 BLACK 100
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.20 mm
Halogenfrei:
Nein
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Außen-Ø:
4.50 mm
Besonderheiten:
Geschirmt
Herstellerfarbe:
Schwarz
AWG max.:
24
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Querschnitt:
2 x 0.22 mm²
Querschnitt (je Ader):
0.22 mm²
Anzahl Adern:
2 x
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Cordial
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,52*
€ 5,04*
1 Tag
188
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,09*
€ 5,06*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 6,58*
€ 9,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,04*
€ 6,00
pro Meter
ab 3 Meter
€ 4,15*
€ 4,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 3,84*
€ 4,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,59*
€ 4,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,45*
€ 4,11
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,13*
€ 3,72
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,52* pro Stück)
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.