Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordial Steuerleitung 2 x 0.22 mm² Schwarz CDMX 1 BLACK 100 Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1645857-BP
Hersteller:
     Cordial
Herst.-Nr.:
     CDMX 1 BLACK 100
EAN/GTIN:
     4250197633796
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Steuerkabel
Steuerleitung
steuerleitung 2x1 100m ring
Cordial Steuerleitung 2 x 0.22 mm² Schwarz CDMX 1 BLACK 100 Meterware

Digitale Steuerleitung CDMX-Serie

Für Bühnen und zur Installation geeignet

Lange digitale Übertragungswege erfordern Kabeltypen, die den einhergehenden Spannungsabfall möglichst gering halten. Daher sind diese CDMX-Kabel nach EIA 485-Standard und DMX 512-Spezifikation mit einem Leiterquerschnitt von mindestens 0,22 mm² (AWG 24). Eine doppelte Schirmung wie von PLASA und USITT gefordert, wird durch die Kombination von Folien- und Geflechtschirm erreicht und verleiht dem CDMX zusätzlich eine hohe Zugfestigkeit. Dieses Kabel erreicht bei einer Baudrate von 250 kHz sicher den geforderten Wellenwiderstand zwischen 100 und 120 Ω und eignet sich daher gleichmaßer für die Übertragung von DMX- als auch AES/EBU-Signalen.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 4.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 10 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 5 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Geschirmt · Leiteraufbau: 7 x 0.20 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.22 mm² · Schleppkettenfähig: Nein · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
5
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
10
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.22 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.22 mm²
Schleppkettenfähig:
Nein
Marke:
Cordial
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Geschirmt
Herst.-Teilenr.:
CDMX 1 BLACK 100
Typ (Hersteller-Typ):
CDMX 1 BLACK 100
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
4.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
7 x 0.20 mm
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Steuerleitung
Weitere Suchbegriffe: schaltleitung, schaltleitung 2 adrig, Cordial, CDMX 1 BLACK 100
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 2,53*
€ 5,04*
Lager 102
188
pro Meter
Frei Haus
ab € 3,10*
€ 5,05*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,39*
€ 6,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,68*
€ 5,57
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,55*
€ 5,41
pro Meter
ab 20 Meter
€ 4,39*
€ 5,22
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
ab 250 Meter
€ 3,83*
€ 4,56
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 3,10* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.