Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Power integrations LNK305DG PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Buck, Buck-Boost, Flyback SO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X111801
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK305DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Serie:
LinkSwitch®-TN
Ausgangsisolierung:
Nicht isoliert
Interne(r) Schalter:
Ja
Topologie:
Buck + Buck-Boost + Flyback
Fehlerschutz:
Strombegrenzung + Übertemperatur + Kurzschluss + offene Schleife
Betriebszyklus:
69 %
Schaltfrequenzbereich (num.):
66 kHz
Herst.-Abk.:
PWI
Typ:
LNK305DG
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchschlagspannung:
700 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.):
-40 °C
Spannungseingang max.:
265 V/AC
Spannungseingang min.:
85 V/AC
Hersteller:
power integrations
Gehäuse:
SO-8C
Produkt-Art:
PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Weitere Suchbegriffe: power integrations, 596-1238-5-ND, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,11*
1 Tag
63
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,24*
6 Tage
63
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,69*
€ 41,14*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,11*
€ 2,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,05*
€ 2,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,79*
€ 2,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,63*
€ 1,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 21,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.