Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10er Pack Power integrations LNK305DG PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Buck, Buck-Boost, Flyback SO-8C


Menge:  Paket  
Produktinformationen
10er
10er
Artikel-Nr.:
     1039H-940910054083
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK305DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
10er Pack Power integrations LNK305DG PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Buck, Buck-Boost, Flyback SO-8C

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Typ: LNK305DG
Gehäuse: SO-8C
Hersteller: power integrations
Herst.-Abk.: PWI
Kategorie: PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Topologie: Buck + Buck-Boost + Flyback
Interne(r) Schalter: Ja
Spannungseingang min.: 85 V/AC
Spannungseingang max.: 265 V/AC
Betriebstemperatur (min.): -40 °C
Betriebstemperatur (max.): +150 °C
Durchschlagspannung: 700 V
Betriebszyklus: 69 %
Fehlerschutz: Strombegrenzung + Übertemperatur + Kurzschluss + offene Schleife
Schaltfrequenzbereich (num.): 66 kHz
Serie: LinkSwitch®-TN
Ausgangsisolierung: Nicht isoliert
Montageart: Oberflächenmontage
Produkt-Art: PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter
Hersteller-Nr.: LNK305DG
EAN: - - - - - - - - -
Ladestrom 9 V - 2000 mA, 12 V - 1500 mA, 20 V - 1000 mA

Weitere Suchbegriffe: power integrations, LNK305DG, 596-1238-5-ND, ic, Integrated circuit
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,11*
1 Tag
63
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,24*
Lager 1039
63
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,69*
€ 41,14*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 41,14*
€ 48,96
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 36,93*
€ 43,95
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 34,84*
€ 41,46
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 31,79*
€ 37,83
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 31,09*
€ 37,00
pro Paket
ab 15000 Pakete
€ 29,69*
€ 35,33
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 2,969* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.