Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

power integrations LNK305DG PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Buck, Buck-Boost, Flyback SO-8C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102X-1644469-BP
Hersteller:
     Power Integrations
Herst.-Nr.:
     LNK305DG
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
AC/DC Wandler IC
DC-DC Wandler ICs
dc-dc wandler ics
power integrations LNK305DG PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter Buck,Buck-Boost,Flyback SO-8C

PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter

Integrierte Schaltkreise führender Hersteller. Bitte beachten Sie wie immer unsere umfangreiche Dokumentation, welche Ihnen zum kostenlosen Download bereitsteht.

Technische Daten:
Ausgangsisolierung: Nicht isoliert · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Betriebszyklus: 69 % · Durchschlagspannung: 700 V · Fehlerschutz: Strombegrenzung,Übertemperatur,Kurzschluss,offene Schleife · Gehäuseart (Halbleiter): SO-8C · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): PWI · Interne(r) Schalter: Ja · Montageart: Oberflächenmontage · Schaltfrequenzbereich (num.): 66 kHz · Serie (PMIC - AC/DC-Wandler, Offline-Schalter): LinkSwitch®-TN · Spannungseingang max.: 265 V/AC · Spannungseingang min.: 85 V/AC · Topologie: Buck,Buck-Boost,Flyback

Weitere Suchbegriffe: power integrations, LNK305DG, 596-1238-5-ND, ic
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,11*
Lager 102
63
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,47*
€ 2,24*
6 Tage
63
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 29,69*
€ 41,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,24*
€ 2,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,10*
€ 2,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,47*
€ 1,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.