| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X10080 Herst.-Nr.: 602260 EAN/GTIN: 4016138845020 |
| |
|
| | |
| Pt100-Tauchfühler für Flüssigkeiten und Gase. Der Fühler besteht aus einem rostbeständigen VA4-Rohr mit 3mm Durchmesser. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes PVC-Kabel mit Mini-DIN-Stecker. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über eine Knickschutzverschraubung zum Schutz des Anschlusskabels. Features: Hochpräziser Pt 100 Sensor Messbereich: -50 bis +400 °C 3mm V4A-Fühlerrohr robuster Kunststoffgriff Knickschutzverschraubung 1m langes PVC-kabel Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 285 mm | Passend für (Details): | Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfüh | Anschluss: | Mini-DIN | Ansprechzeit (Details): | 10 s | Durchmesser: | 3 mm | Genauigkeit Temperatur: | ± 0,3 °C | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Messbereich Temperatur (max.): | 400 °C | Messbereich Temperatur (min.): | -50 °C | Fühler-Typ: | Pt100 | Fühler-Länge: | 150 mm | Produkt-Art: | Tauchfühler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GTF 401, Temperaturfühler |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 52,15* | € 69,66* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 52,94* | € 69,68* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 105,14* | € 130,54* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|