Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger GTF 401 Tauchfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-649969-BP
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     602260
EAN/GTIN:
     4016138845020
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Greisinger GTF 401 Tauchfühler -50 bis 400 °C Fühler-Typ Pt100

Greisinger Tauchfühler für Flüssigkeiten / Gase GTF 401

Hochpräziser Pt 100 Sensor
Messbereich: -50 bis +400 °C
3mm V4A-Fühlerrohr
robuster Kunststoffgriff
Knickschutzverschraubung
1m langes PVC-kabel

Pt100-Tauchfühler für Flüssigkeiten und Gase. Der Fühler besteht aus einem rostbeständigen VA4-Rohr mit 3mm Durchmesser. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes PVC-Kabel mit Mini-DIN-Stecker. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über eine Knickschutzverschraubung zum Schutz des Anschlusskabels.

Ausstattung:
3mm dünnes Fühlerrohr, rostfrei
1m PVC-Kabel
robuster Kunststoffhandgriff
Knickschutzverschraubung
Mini-DIN-Stecker

Technische Daten:
Anschluss (Messtechnik): Mini-DIN-Stecker · Ansprechzeit (Details): 10 s · Fühler-Länge: 150 mm · Fühler-Typ: Pt100 · Messbereich Temperatur (max.): 400 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Messgenauigkeit Temperatur: ± 0,3 °C · Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker · Produktabmessung, Länge: 285 mm · Produktabmessung, Ø: 3 mm · Weitere technische Daten: Temperatursensor: Pt100
Messbereich: -50 bis +400 °C
Genauigkeit: DIN Klasse B
Mit 4 poligem Mini-DIN Anschluss · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(Ø x L) 3 mm x 285 mm
Produktabmessung, Ø:
3 mm
Produktabmessung, Länge:
285 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Pt100-Messfühler mit Mini-DIN-Stecker
Messbereich Temperatur:
-50 bis 400 °C
Marke:
Greisinger
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Anschluss (Messtechnik):
Mini-DIN-Stecker
Fühler-Typ:
Pt100
Messgenauigkeit Temperatur:
± 0|ツ|3 °C
Messbereich Temperatur (max.):
400 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Fühler-Länge:
150 mm
Ansprechzeit (Details):
10 s
Anschluss (Details):
Mini-DIN
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 602260, GTF 401, Temperaturfühler
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 55,78*
€ 73,18*
€ 4,00*
ab € 53,85*
€ 73,18*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 73,18*
€ 87,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,41*
€ 84,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,08*
€ 82,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,38*
€ 78,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Greisinger
600446
ab € 140,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.