Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Tauchfühler GTF 1200/300 -200 bis 1150°C K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X10009
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     603424
EAN/GTIN:
     4016138845211
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
tauchfühler
Potentialfreier Typ K-Messfühler, Tauchfühler mit Mantelthermoelement. Der Fühler besteht aus einem biegbaren Inconel 600-Mantelrohr mit 3mm Durchmesser. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes Silikonkabel mit Mini-Flachstecker. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über eine Knickschutzverschraubung zum Schutz des Anschlusskabels.
Features:
präziser Fühler (NiCr-Ni), Typ K
schnelle Ansprechsgeschwindigkeit
großer Messbereich: -200 bis +1150 °C
Weitere Informationen:
Länge:
435 mm
Passend für (Details):
Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Typ K-Messfüh
Anschluss:
Thermoelement-Stecker
Ansprechzeit (Details):
5 s
Durchmesser:
3 mm
Genauigkeit Temperatur:
± 1,5 °C
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich:
-200 bis +1150 °C
Messbereich Temperatur (max.):
1150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-200 °C
Fühler-Typ:
K
Fühler-Länge:
300 mm
Produkt-Art:
Tauchfühler
Weitere Suchbegriffe: Greisinger, GTF 1200/300, Temperaturfühler
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 65,17*
€ 84,24*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 61,27*
€ 84,54*
€ 3,50*
ab € 70,38*
€ 89,20*
8 Tage
6
Frei Haus
ab € 127,85*
€ 157,48*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,54*
€ 100,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,19*
€ 97,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 77,86*
€ 92,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,47*
€ 87,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,29*
€ 84,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,27*
€ 72,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.