Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Greisinger Tauchfühler GTF 1200/300 -200 bis 1150°C K


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Greisinger
Greisinger
Artikel-Nr.:
     1039H-940910053968
Hersteller:
     Greisinger
Herst.-Nr.:
     X10009
EAN/GTIN:
     4016138845211
Suchbegriffe:
Eintauchfühler
Tauchfühler
greisinger eintauchfühler
tauchfühler
Greisinger Tauchfühler GTF 1200/300 -200 bis 1150°C K

präziser Fühler (NiCr-Ni), Typ K
schnelle Ansprechsgeschwindigkeit
großer Messbereich: -200 bis +1150 °C

Potentialfreier Typ K-Messfühler, Tauchfühler mit Mantelthermoelement. Der Fühler besteht aus einem biegbaren Inconel 600-Mantelrohr mit 3mm Durchmesser. Der Anschluss an das Messgerät erfolgt über ein 1m langes Silikonkabel mit Mini-Flachstecker. Der robuste Kunststoffgriff verfügt über eine Knickschutzverschraubung zum Schutz des Anschlusskabels.

3mm dünner Tauchfühler (NiCr-Ni) Typ K
biegbar
potentialfrei
1m Silikonkabel
robuster Kunststoffhandgriff
Knickschutzverschraubung
Mini-Flachstecker

Ansprechzeit (Details): 5 s
Messbereich Temperatur: -200 bis 1150 °C
Messbereich Temperatur (min.): -200 °C
Messbereich Temperatur (max.): 1150 °C
Fühler-Typ: K
Länge (Tiefe): 435 mm
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 3 mm
Passend für (Details): Passend für alle Temperaturmessgeräte der Marke Greisinger mit Anschluss für Typ K-Messfühler (NiCr-Ni) mit Mini-Flachstecker
Fühler-Länge: 300 mm
Genauigkeit Temperatur: ± 1,5 °C
Kategorie: Tauchfühler
Kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Temperaturbereich: -200 bis +1150 °C
Produkt-Art: Tauchfühler
Anschluss: Thermoelement-Stecker
Anschluss: Thermoelement-Stecker
Hersteller-Nr.: 603424
EAN: 4016138845211
Messfühler NiCr-Ni, Typ K
Messbereich: -200 bis +1150 °C
mit thermospannungsfreiem Flachstecker

Weitere Suchbegriffe: Greisinger, 603424, GTF 1200/300, Temperaturfühler, Typ K
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 61,11*
€ 83,44*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 65,10*
€ 83,45*
€ 3,50*
ab € 69,89*
€ 88,32*
Lager 1039
10
Frei Haus
ab € 117,88*
€ 145,78*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 145,78*
€ 173,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,67*
€ 172,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,82*
€ 162,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,62*
€ 154,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,88*
€ 140,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.