Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X088071 Herst.-Nr.: 808050L EAN/GTIN: 7314150128075 |
| |
|
| | |
| Bit-Ratschen-Schraubendreher. 3-Komponenten-Griff für komfortable Handhabung und minimalen Krafteinsatz. Mit integriertem Bit-Magazin im Griff, öffnet durch Knopfdruck. Sichere Aufbewahrung von 6 verschiedenen Bits in den Größen: Schlitz 4.5, 5.5, PH-1, PH-2, PZ-1, PZ-2. Einfacher Bit-Wechsel dank magnetischem Schaft. Geriffelte Schaft-Oberfläche zur einfachen Handhabung. Einfacher Richtungswechsel (links, rechts und fixiert) durch kurze Drehung des Umschaltrings. Langlebige LEDs am Kopf des Werkzeuges vereinfachen das Arbeiten in schlecht beleuchteten Bereichen. 3 Batterien & 2 Leuchtmittel. Batterien Typ: AG-3 4.5 V gemäß ROHS-Anforderungen. 808050L-SP1: Ersatz-LEDs + 3 Batterien AG-3 4.5 V. Weitere Informationen: | | Länge: | 250 mm | Produkt-Art: | Ratschen-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit (Pozidriv), Bit PZ, Bit Pozidriv, PZ Bit, Pozidriv Bit, Bit (Schlitz), Bit Schlitz, Schlitz Bit, Bit-Magazinhandhalter, Bit-Ratsche, Bit-Halter, Bithalter, Knarren-Schraubendreher, Knarren-Schraubenzieher, Knarrenschraubendreher, Knarrenschraubenzieher, PZ Schraubendreher, PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Phillips-Vergaser-Schraubendreher, Phillips-Vergaser-Schraubenzieher, Phillips-Vergaserschraubendreher, Phillips-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Phillips), Vergaser-Schraubendreher PH, Vergaser-Schraubendreher Phillips, Vergaser-Schraubenzieher PH, Vergaser-Schraubenzieher Phillips, Vergaserschraubendreher PH, Vergaserschraubendreher Phillips, Vergaserschraubenzieher PH, Vergaserschraubenzieher Phillips, Pozidriv-Vergaser-Schraubendreher, Pozidriv-Vergaser-Schraubenzieher, Pozidriv-Vergaserschraubendreher, Pozidriv-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher PZ, Vergaser-Schraubendreher Pozidriv, Vergaser-Schraubenzieher PZ, Vergaser-Schraubenzieher Pozidriv, Vergaserschraubendreher PZ, Vergaserschraubendreher Pozidriv, Vergaserschraubenzieher PZ, Vergaserschraubenzieher Pozidriv, Schlitz-Vergaser-Schraubendreher, Schlitz-Vergaser-Schraubenzieher, Schlitz-Vergaserschraubendreher, Schlitz-Vergaserschraubenzieher, Vergaser-Schraubendreher (Schlitz), Vergaser-Schraubendreher Schlitz, Vergaser-Schraubenzieher Schlitz, Vergaserschraubendreher Schlitz, Vergaserschraubenzieher Schlitz, schraubendreher pz1 bahco, bit halter, bit-halter griff, Bahco, Handbithalter, Bithandhalter, Bit-Handhalter |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 19,16* | € 26,99* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 19,72* | € 27,00* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 19,15* | € 27,07* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 24,09* | € 32,54* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 25,21* | € 34,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|