Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco BE-8255S Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X086861
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BE-8255S
EAN/GTIN:
     7314150048281
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Isolierte Schraubendreher für Schlitzschrauben, die im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurden. Für Arbeiten an unter Spannung stehenden Werkstücken bis 1000 V. ISO 2380, IEC 60900, VDE zertifiziert. 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Klinge aus Hochleistungs-Stahllegierung. Farbmarkierung am Ende des Griffes zur schnellen Identifizierung des Klingentyps.
Weitere Informationen:
Länge:
272 mm
Klingendicke:
1.2 mm
Griff-Ø:
36 mm
Grifflänge:
122 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 8,95*
ab € 9,73*
€ 14,21*
1
€ 5,90*
ab € 11,11*
€ 16,47*
25 Tage
unbekannt
2
€ 4,90*
ab € 11,71*
€ 16,53*
1
€ 6,90*
ab € 12,43*
€ 17,57*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,09*
€ 22,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,80*
€ 27,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
BE-8010S
ab € 4,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.