Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X086191
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7372I-2-63
EAN/GTIN:
     7314151398668
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Präzisions-Schraubendreher für Schlitzschrauben. Griff: konischer, schlanker Kunststoffgriff. Schlagfest. Klinge: hochwertiger Qualitätsstahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit. Klinge bis zur Spitze kunststoffummantelt. ISO 2380-1A.
Weitere Informationen:
Länge:
143 mm
Klingendicke:
0.4 mm
Griff-Ø:
13 mm
Grifflänge:
80 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, esd-schlitz-schraubendreher 2,0, esd schlitz-schraubendreher, schlitz-schraubendreher bahco, Bahco, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 7,40*
€ 10,60*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 7,44*
€ 10,63*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,62*
€ 10,71*
€ 5,90*
ab € 7,20*
€ 10,83*
1 Tag
11
Frei Haus
ab € 12,17*
€ 17,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,71*
€ 12,74
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,62*
€ 10,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.