Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bahco Schlitz-Schraubendreher


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1696841-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     7372I-2-63
EAN/GTIN:
     7314151398668
Suchbegriffe:
ESD-Schlitz-Schraubendreher
ESD-Schlitz-Schraubenzieher
ESD-Schraubendreher (Schlitz)
ESD-Schraubendreher Schlitz
Elektronik-Schraubendreher, Schlitz 0,4X2,0X63mm, 143mm

Präzisions-Schraubendreher für Schlitzschrauben. Griff: konischer, schlanker Kunststoffgriff. Schlagfest. Klinge: hochwertiger Qualitätsstahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit. Klinge bis zur Spitze kunststoffummantelt. ISO 2380-1A.

Technische Daten:
Griff-Durchmesser: 13 mm · Grifflänge: 80 mm · Klingendicke: 0.4 mm · Produkt-Art: Schlitz-Schraubendreher · Produktabmessung, Länge: 143 mm

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
143 mm
1c. Marke:
Bahco
Klingendicke:
0.4 mm
Griff-Durchmesser:
13 mm
Grifflänge:
80 mm
Produkt-Art:
Schlitz-Schraubendreher
Weitere Suchbegriffe: ESD-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-ESD-Schraubendreher, Schlitz-ESD-Schraubenzieher, Schlitz-VDE-Schraubendreher, Schlitz-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schlitz-Schraubendreher, VDE-Schlitz-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (Schlitz), VDE-Schraubendreher Schlitz, VDE-Schraubenzieher Schlitz, Schlitz-Schraubendreher, Schlitz-Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubendreher, Schlitz-Uhrmacher-Schraubenzieher, Schlitz-Uhrmacherschraubendreher, Schlitz-Uhrmacherschraubenzieher, Uhrmacher-Schraubendreher (Schlitz), Uhrmacher-Schraubendreher Schlitz, Uhrmacher-Schraubenzieher Schlitz, Uhrmacherschraubendreher Schlitz, Uhrmacherschraubenzieher Schlitz, schlitz-schraubendreher 2mm, schlitz-schraubendreher bahco, 7314151398668, Bahco, 7372I-2-63, Schraubenzieher, Schlitz-schraubenzieher
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 3,95*
ab € 6,98*
€ 8,22*
€ 4,00*
ab € 7,08*
€ 8,50*
€ 7,90*
ab € 7,30*
€ 8,59*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,78*
€ 14,93*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,93*
€ 17,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,34*
€ 16,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,57*
€ 15,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,05*
€ 15,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,78*
€ 14,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
821009
ab € 3,04*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.