Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X085661 Herst.-Nr.: 1RM-30 EAN/GTIN: 7314153014184 |
| |
|
| | |
| Knarren-Ring-Maulschlüssel, metrisch. ISO 1711-1 und DIN 3113. Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung. Maulstellung 15° mit dünnem Kopf für verbesserte Zugänglichkeit. Knarrenfunktion im Ringende für schnelleres Arbeiten. Doppelsechskant mit Dynamic-Drive-Profil sorgt für längere Lebensdauer der Schrauben und Muttern. 5° Rückschwenkwinkel. Umschalthebel für schnelle Richtungsänderung. Größere und beidseitige Größenmarkierung zur leichteren Identifikation. Verchromte Micro-Matt-Ausführung mit hochwertiger Oberfläche. Weitere Informationen: | | Schlüsselweite (Metrisch): | 30 mm | Produkt-Art: | Knarren-Ring-Maulschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Ringratschen-Maulschlüssel, Knarren-Ringschlüssel, Knarrenringschlüssel, Knarrenschlüssel, Ratschenringschlüssel, Ratschenschlüssel, Gabelringschlüssel, Maulringschlüssel, Ring-Maulschlüssel, Ringgabelschlüssel, Ringmaulschlüssel, ring-maulschlüssel sw 30 mm verchromt, knarrenringmaulschlüssel sw 30, ratschenmaulschlüssel, Bahco, 876-6395, ring-gabelschlüssel, maulschlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 40,69* | € 59,36* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 44,48* | € 59,50* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 43,77* | € 60,07* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 45,97* | € 61,31* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 41,20* | € 64,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|