Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X085081 Herst.-Nr.: 3625N-32 EAN/GTIN: 7314151073640 |
| |
|
| | |
| Für den normalen Werkstattbedarf zum Bearbeiten von druckempfindlichen Werkstoffen. Kunststoff-Einsätze aus Cellulose-Butyrat (Cellidor™, eingetragenes Warenzeichen der Farbenfabriken Bayer AG). Mittelstück aus Temperguß. Stiel aus Holz. Diese Kunststoff-Hämmer werden an Stelle von Kupfer-, Blei-, Messing-, Gummi-, Holz- oder ähnlichen Hämmern verwendet. Hohe Schlagfähigkeit. Beständigkeit gegen Normalbenzin, Öl und Fett. Mit zwei gewölbten Bahnen3625NL = Lose Einsätze mit gewölbter Bahn, paarweise. Weitere Informationen: | | Länge: | 300 mm | Produkt-Art: | Schonhammer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 23,85* | € 32,76* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 23,96* | € 32,77* | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 24,90* | € 33,14* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 26,25* | € 34,64* | | | | | 6 Tage | | | | | € 3,79* | ab € 27,43* | € 35,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|