Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 2101GC-160IP Seitenschneider 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X084441
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     2101GC-160IP
EAN/GTIN:
     7314150106561
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Seitenschneider
Seitenschneider, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. ISO 5749. Ausführung: verchromt, rostschutzbehandelt. Werkstoff: Hochleistungs-Stahllegierung. ERGO™-Griffe mit 2-Komponenten-Material, thermoplastische Oberfläche auf hartem Polypropylen für optimalen Halt. Induktionsgehärtete Schneidkanten. Progressive Schneiden: der Schneidradius verläuft entlang der Kanten um harte Materialien wie Pianodraht nah am Gelenk und weiche Materialien wie Kupfer und kunststoffisolierte Drähte an der Spitze zu schneiden. Schraubverbindung die exzellente Schneidleistung und Passgenauigkeit der Schneidkanten gewährleistet. Abstand zwischen Gelenk und Schneide reduziert für maximale Schneidkapazität bei geringer Öffnungsweite des Griffes. Schlanke, abgerundete Backen für verbesserten Zugriff auf schwer zugängliche Stellen. Patentierte, im Griff integrierte Öffnungsfeder mit Ein/Aus-Funktion.
Weitere Informationen:
Länge:
160 mm
Herst.-Teilenr.:
2101GC-160IP
Produkt-Art:
Seitenschneider
Weitere Suchbegriffe: VDE-Seitenschneider, bahco drahtschneider, kabelschere, kabelschere 160 mm, Bahco, Kabelschneidzange
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 18,22*
€ 28,30*
€ 8,95*
ab € 23,48*
€ 33,00*
14 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 23,92*
€ 33,91*
€ 4,90*
ab € 28,00*
€ 38,17*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 28,81*
€ 38,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,69*
€ 42,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,63*
€ 41,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
2101D-125IP
ab € 14,18*
Zubehör
Bahco
2101G-125
ab € 22,18*
Zubehör
Bahco
2101G-125IP
ab € 18,29*
Zubehör
Bahco
2101G-140
ab € 24,03*
Zubehör
Bahco
2101G-140IP
ab € 18,57*
Zubehör
Bahco
2101G-160
ab € 20,56*
Zubehör
Bahco
2101G-180
ab € 24,50*
Zubehör
Bahco
2101G-180IP
ab € 21,09*
Zubehör
Bahco
2421 D-140IP
ab € 16,16*
Zubehör
Bahco
4231
ab € 47,77*
Zubehör
Bahco
4239
ab € 55,09*
Zubehör
Bahco
5550-3.2
ab € 11,29*
Zubehör
Bahco
8045LVDE
ab € 8,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.