Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X083731 Herst.-Nr.: BE-8905 EAN/GTIN: 7314153010049 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Sechsrund-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 197 mm | Material-Eigenschaft: | verchromt | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) | Größe: | T 5 | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Griff-Ø: | 20 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Sechsrund-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 6,72* | € 10,34* | | | | | 19 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,14* | € 10,39* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 8,67* | € 12,87* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 9,09* | € 13,69* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 8,12* | € 14,32* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|