Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X082451 Herst.-Nr.: BE-8907 EAN/GTIN: 7314150027736 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher, der im Zuge des ERGO™-Prozesses entwickelt wurde. Für Sechsrund-Schrauben. Griff: 3-Komponenten-Griff für maximalen Bedienkomfort und Kraftübertragung. Die richtige Klinge kann einfach durch die Farbmarkierung und das Symbol auf dem Griffende identifiziert werden. Klinge: Hochleistungs-Stahllegierung, verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für größere Genauigkeit. Weitere Informationen: | | Länge: | 197 mm | Material-Eigenschaft: | verchromt | Abtrieb: | Innen-Sechsrund (TX) | Größe: | T 7 | Anwendungsbereich: | Werkstatt | Griff-Ø: | 20 mm | Grifflänge: | 122 mm | Produkt-Art: | Sechsrund-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 7, vde-schraubendreher (torx®), bahco belzer schraubendreher torx, Bahco, Ergo, 264-2779, Schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 5,45* | € 8,05* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 5,64* | € 8,23* | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 5,43* | € 8,24* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,16* | € 8,78* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 6,79* | € 9,67* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|