Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X081441 Herst.-Nr.: 901T-015-150 EAN/GTIN: 7314153018236 |
| |
|
| | |
| Schraubendreher mit T-Griff für Sechsrund-Schrauben. Griff: 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand. Klinge: qualitativ hochwertiger Stahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit. Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben. Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe. Markierung: Größe und Artikelnummer auf die Klinge gelasert. Weitere Informationen: | | Länge: | 186 mm | Größe: | T 15 | Griff-Ø: | 50 mm | Grifflänge: | 85 mm | Produkt-Art: | Sechsrund-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15, vde-schraubendreher (torx®), quergriff schraubendreher torx, Bahco, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,02* | € 10,71* | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 7,25* | € 10,79* | | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,59* | € 10,96* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 14,69* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 15,63* | € 21,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|