Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 1039H-940910053464 Herst.-Nr.: 901T-015-150 EAN/GTIN: 7314153018236 |
| |
|
| | |
| Bahco Sechsrund-Schraubendreher Größe (Schraubendreher) T 15 Schraubendreher mit T-Griff für Sechsrund-Schrauben. Griff: 2-Komponenten-Griff sorgt für hohen Komfort und vermindert das Auftreten von Druckstellen in der Hand. Klinge: qualitativ hochwertiger Stahl. Verchromt und vollständig gehärtet. Brünierte Spitze für höhere Genauigkeit. Die lange Klinge erlaubt eine gute Drehkontrolle und bietet einfachen Zugang zu tiefliegenden Schrauben. Die kurze 90°-Klinge ist geeignet für große Drehmomente oder Arbeiten an Stellen mit geringer Höhe. Markierung: Größe und Artikelnummer auf die Klinge gelasert. Kategorie: Sechsrund-Schraubendreher Größe: T 15 Griff-Ø: 50 mm Grifflänge: 85 mm Produkt-Art: Sechsrund-Schraubendreher Länge (Tiefe): 186 mm Hersteller-Nr.: 901T-015-150 EAN: 7314153018236 Anzahl Zähne: 7/8
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ESD-TORX-Schraubenzieher, TORX-ESD-Schraubendreher, TORX-ESD-Schraubenzieher, Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, TORX-VDE-Schraubendreher, TORX-VDE-Schraubenzieher, VDE-Schraubendreher (TORX), VDE-Schraubendreher TORX, VDE-Schraubenzieher TORX, VDE-TORX-Schraubendreher, VDE-TORX-Schraubenzieher, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 15, vde-schraubendreher (torx®), quergriff schraubendreher torx, 7314153018236, Bahco, 901T-015-150, Schraubenzieher, Torx-schraubenzieher |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,03* | € 10,50* | | | | | 14 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 6,90* | € 10,51* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,14* | € 10,90* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,86* | € 14,79* | | | | Lager 1039 | | | | | | € 6,99* | ab € 15,57* | € 22,07* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1039 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1039 | | Versand: Lager 1039 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 15,00* | € 6,99* | | ab € 105,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 15,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|