Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X081431 Herst.-Nr.: 8075 C EAN/GTIN: 7314150007530 |
| |
|
| | |
| ISO 6787, DIN 3117 Form A, ASME B107.8M-1996 und BS 6333. Hochleistungs-Stahllegierung. Messskala in mm für genaue Voreinstellung und genaues Messen. Der Kopf vereint Schlankheit für gute Zugänglichkeit mit hoher Belastbarkeit. Linksdrehende Schraube. Verchromt, präzisionsgehärtet und rostschutzbehandelt. IP: Industrieverpackung. Weitere Informationen: | | Länge: | 455 mm | Produkt-Art: | Rollgabelschlüssel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 91,21* | € 116,09* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 98,08* | € 122,93* | | | | Lager 615 | | | | | | Frei Haus | ab € 100,76* | € 122,93* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 96,88* | € 124,21* | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 118,36* | € 143,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|