Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco 8075C Einstellbarer Schraubenschlüssel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bahco 8075C Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8075C Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8075C Einstellbarer Schraubenschlüssel
Bahco 8075C Einstellbarer Schraubenschlüssel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-80261072
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     8075 C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel bahco
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Einstellbarer Schraubenschlüssel
Backenbreite (max.)
53 mm
Materiallgriff
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
455 mm
Gewicht
1665 g
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 91,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,09*
€ 138,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 113,13*
€ 134,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 109,24*
€ 130,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,50*
€ 124,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,27*
€ 119,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 91,10*
€ 108,41
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bahco
8069 C
ab € 17,90*
Zubehör
Bahco
8072 C
ab € 24,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.