| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X069641 Herst.-Nr.: 9051120 EAN/GTIN: 4260287616288 |
| |
|
| | |
| Druckminderer 1/4 Zoll mit horizontalem Manometer und Druckminderer
Merkmale:
Druckregler für Kompressoren universell passend Druck max. 12 bar Anschluss-Seite 1/4 Zoll IG Inkl. Schnellkupplung und montiertem 1/8 Zoll Manometer Mit Überdruckentlastung zur genauen Druckeinstellung Features: Für Kompressoren universell passend Lieferumfang: Inkl. Schnellkupplung und montiertem 1/8 Zoll Manometer Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Länge: | 70 mm | Gewicht: | 291 g | Innengewinde: | 1/4" | Produkt-Art: | Druckluft-Druckminderer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 21,09* | € 28,17* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 21,36* | € 28,18* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,36* | € 54,12* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,72* | € 55,79* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|