| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698187-BP Herst.-Nr.: 9051120 EAN/GTIN: 4260287616288 |
| |
|
| | |
| Aerotec 9051120 Druckluft-Druckminderer 1 St.
Druckminderer 1/4 Zoll m. horiz. Manometer + Kupplung
Für Kompressoren universell passend
Druckminderer 1/4 Zoll mit horizontalem Manometer und Druckminderer
Merkmale:
Druckregler für Kompressoren universell passend Druck max. 12 bar Anschluss-Seite 1/4 Zoll IG Inkl. Schnellkupplung und montiertem 1/8 Zoll Manometer Mit Überdruckentlastung zur genauen Druckeinstellung
Technische Daten: Gewicht: 291 g · Innengewinde: 1/4" · Produktabmessung, Länge: 70 mm
Lieferumfang: Inkl. Schnellkupplung und montiertem 1/8 Zoll Manometer
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 70 mm | Marke: | Aerotec | Innengewinde: | 1/4" | Gewicht: | 291 g | Produkt-Art: | Druckluft-Druckminderer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 21,05* | € 27,91* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 21,29* | € 27,92* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 42,33* | € 54,06* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 43,80* | € 55,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|