Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 2009562Z Druckluft-Kupplung 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X069331
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2009562Z
EAN/GTIN:
     4260366742556
Suchbegriffe:
Schnellkupplung
Schnellschlusskupplung
Schnellverschlusskupplung
Steckkupplung
Merkmale:
· Schnellkupplung mit 6 mm Tülle
· Universell passendes EU Stecksystem
· Für jeden Kompressor geeignet
· Hochwertige Qualität made in Germany
· 6 mm Tülle zur Schlauchmontage
· Einfache Einhandbedienung
· Nennweite 7,2
· Material: Messing
Features:

· Universell passendes EU Stecksystem
· Für jeden Kompressor geeignet
· Hochwertige Qualität made in Germany
· Einfache Einhandbedienung
Weitere Informationen:
Länge:
51 mm
Gewicht:
0.1 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Kupplung
Weitere Suchbegriffe: schnellkupplung messing, schnellkupplung, aerotec schnellkupplung, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 4,32*
€ 9,00*
2 Tage
7
Frei Haus
ab € 6,01*
€ 9,01*
7 Tage
7
€ 6,99*
ab € 9,76*
€ 13,67*
€ 3,50*
ab € 20,68*
€ 27,71*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,87*
€ 6,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,66*
€ 6,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,54*
€ 6,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,22*
€ 6,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,32*
€ 5,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.