| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1698155-BP Herst.-Nr.: 2009562Z EAN/GTIN: 4260366742556 |
| |
|
| | |
| Kupplung BL mit 6 mm Tülle lose
· Universell passendes EU Stecksystem · Für jeden Kompressor geeignet · Hochwertige Qualität made in Germany · Einfache Einhandbedienung
Merkmale: · Schnellkupplung mit 6 mm Tülle · Universell passendes EU Stecksystem · Für jeden Kompressor geeignet · Hochwertige Qualität made in Germany · 6 mm Tülle zur Schlauchmontage · Einfache Einhandbedienung · Nennweite 7,2 · Material: Messing
Technische Daten: Gewicht: 0.1 kg · Produkt-Art: Druckluft-Kupplung · Produktabmessung, Länge: 51 mm
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Länge: | 51 mm | Marke: | Aerotec | Gewicht: | 0.1 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Kupplung |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,31* | € 9,03* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 6,05* | € 9,05* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,65* | € 14,87* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 20,61* | € 27,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|