| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X069191 Herst.-Nr.: 2005012Z EAN/GTIN: 4260135774306 |
| |
|
| | |
| Stecktülle 9 mm
· Hochwertige Stecktülle · Material: Messing · Für Schlauchdurchmesser 9 mm · Universell einsetzbar Features: Universell einsetzbar Weitere Informationen: | | Länge: | 31 mm | Gewicht: | 0.1 kg | Produkt-Art: | Druckluft-Schlauchtülle |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluft Schlauchtülle, Schlauchtülle Druckluft, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung messing, druckluft schlauchtülle, aerotec schnellkupplung, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | 5 | | pro Stück | € 4,00* | ab € 1,17* | € 3,23* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 1,98* | € 3,24* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 6,99* | ab € 12,10* | € 16,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 16,15* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|