Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 9048053 Druckluft-Rückschlagventil 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X065141
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     9048053
EAN/GTIN:
     4260405385348
Suchbegriffe:
Pneumatik Rückschlagventil
Heizungs Rückschlagventil
Rückschlagventil
Wasser Rückschlagventil
Rückschlagventil 1/2 Zoll AG

Merkmale:

Material: Messing
Inkl. Verschraubung für Druckentlastungsschlauch zum Druckschalter
Gewinde zur Kesselmontage: 1/2 Zoll
Inkl. Verschraubung und Quetschung für 10 mm Druckrohr
Für jeden Kompressor geeignet
Features:
Für jeden Kompressor geeignet
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Länge:
60 mm
Gewicht:
148
Anschluss:
G 1/2
Produkt-Art:
Druckluft-Rückschlagventil
Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil messing, heizungs rückschlagventil, rückschlagventil aerotec, Aerotec, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör, Druckluftkompressoren Zubehör
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 20,47*
€ 28,26*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 20,69*
€ 28,27*
7 Tage
2
€ 6,99*
ab € 42,29*
€ 54,93*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,26*
€ 33,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,62*
€ 32,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 27,34*
€ 32,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,98*
€ 30,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,61*
€ 29,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,29*
€ 28,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,47*
€ 24,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.