Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einhell TP-CI 18 Li BL - Solo 4510030 Akku-Schlagschrauber Anzahl mitgelieferte Akkus 0 Li-Ion


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X053071
Hersteller:
     Einhell
Herst.-Nr.:
     4510030
EAN/GTIN:
     4006825613971
Suchbegriffe:
Akku-Schlagbohrmaschine
Akkuschlagbohrmaschine
Akku-Schlagschrauber
Akkuschlagschrauber
Der Einhell Professional Akku-Schlagschrauber TP-CI 18 Li Brushless-solo ist ein leistungsstarkes Mitglied der Einhell Power X-Change Familie mit allen Vorteilen und Einsatzmöglichkeiten der ausgefeilten Lithium-Ionen-Technologie. Alle Akkus sowie Ladegeräte der Linie können bei dem Schlagschrauber TP-CI 18 Li Brushless-solo verwendet werden. Angetrieben wird das Gerät von dem Einhell PurePOWER Brushless Motor. Dieser bürstenlose Motor bietet mehr Kraft und eine längere Laufzeit als herkömmliche Kohlebürsten-Motoren. Das Eindrehen von großen und langen Schrauben ist mit dem Schlagschrauber von Einhell ein müheloses Unterfangen. Der Schlagschrauber verfügt über eine ¼" (6,35 mm) Innensechskant-Werkzeugaufnahme. Die fein dosierbare Drehzahlregelelektronik kann individuell auf das zu bearbeitende Material abgestimmt werden, so dass das Material sowie der Schlagschrauber selbst nicht überansprucht werden. Inbesondere weiche und empfindliche Materialen können gefühlvoll bearbeitet werden. Die kurze, leichte Bauweise schont die Kräfte des Anwenders, die ergonomischen Softgripflächen bieten einen bequemen und festen Halt. Die Lieferung erfolgt ohne Akku und ohne Ladegerät. Die Akkus und Ladegeräte der Power X-Change Familie sind separat erhältlich.
Features:
Mitglied der Power X-Change Familie
Bürstenloser Motor - mehr Power für längere Laufzeit
Inkl. LED Licht zum Ausleuchten des Arbeitsbereichs
Spezieller Schlag-Mechanismus schützt Handgelenk vor Drehkräften
Schlagschrauber - müheloses Eindrehen von großen/langen Schrauben
6,35 mm (¼") Innensechskant-Aufnahme
Fein dosierbare Drehzahlregelelektronik zum gefühlvollen Arbeiten
Kurze, leichte Bauweise mit ergonomisch geformten Softgripflächen
Lieferung ohne Akku und ohne Ladegerät (separat erhältlich)
Lieferumfang:
1x Akku-Schlagschrauber TP-CI 18 Li
1x Gürtelclip
Hinweise:
Die Lieferung erfolgt ohne Akku und Ladegerät, diese sind separat erhältlich.
Weitere Informationen:
Höhe:
200 mm
Länge:
161 mm
Breite:
84 mm
Gewicht:
1.07 kg
Max. Drehmoment:
180 Nm
Technologie:
Li-Ion
Leerlauf-Drehzahl (Details):
0 - 2900 U/min
Anzahl mitgelieferte Akkus:
0
Besonderheiten:
ohne Akku
Werkzeugaufnahme:
1/4" (6.3 mm) Innensechskant
Produkt-Art:
Akku-Schlagschrauber
Weitere Suchbegriffe: akku-schlagbohrmaschine einhell, akku schlagschrauber, Einhell, TP-CI 18 Li BL - Solo, TE-CI 18 Li Brushless-Solo
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
21
€ 6,90*
ab € 71,50*
€ 88,56*
€ 5,90*
ab € 71,90*
€ 88,95*
1 Tag
4
€ 4,90*
ab € 77,01*
€ 95,14*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 74,55*
€ 95,14*
€ 3,50*
ab € 81,77*
€ 101,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,14*
€ 113,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,41*
€ 112,35
pro Stück
ab 3 Stück
€ 93,44*
€ 111,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,20*
€ 103,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,12*
€ 96,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,55*
€ 88,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
kwb
127052
ab € 4,12*
Sonstiges
Toolcraft
826363
ab € 44,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.