| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X049091 Herst.-Nr.: BT-1697191 EAN/GTIN: 4053199553976 |
| |
|
| | |
| Schlüsselanhänger aus Kunststoff mit Ring-Haken zur Kennzeichnung von Schlüsseln. Die Etiketten lassen sich leicht beschriften und auswechseln. Lieferumfang: 3x Blaue Anhänger + 3x Rote Anhänger + 3x Gelbe Anhänger Weitere Informationen: | | Länge: | 42 mm | Material: | Polyethylen + Stahl | Produkt-Art: | Schlüsselanhänger |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Basetech, OW180328-2, Schlüsselzubehör, Schlüsselorganisation |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 2,07* | € 3,80* | | | | | | 1 Tag | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 1,99* | € 3,81* | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 5,08* | € 7,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 9 Stück (ab € 0,23* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|