| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X044111 Herst.-Nr.: C9151 EAN/GTIN: 4056534033836 |
| |
|
| | |
| Digitaler LiPo Summer - Warnt zuverlässig bei Unterspannung. Wird direkt am Balanceranschluss XH oder EH angesteckt. Features: Einfache Anwendung 2 starke Signalhörner Summt lautstark bei Unterspannung Lieferumfang: LiPo-Summer + Anleitung Weitere Informationen: | | Höhe: | 13 mm | Länge: | 35 mm | Breite: | 25 mm | Herst.-Teilenr.: | C9151 | Produkt-Art: | LiPo-Summer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 5,98* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 4,25* | € 6,00* | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 10,15* | € 13,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|