Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C9151 LiPo-Summer (L x B x H) 35 x 25 x 13mm 1St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pichler
Pichler
Artikel-Nr.:
     1039H-940910052939
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9151
EAN/GTIN:
     4056534033836
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler C9151 LiPo-Summer (L x B x H) 35 x 25 x 13mm 1St.

Einfache Anwendung
2 starke Signalhörner
Summt lautstark bei Unterspannung

Digitaler LiPo Summer - Warnt zuverlässig bei Unterspannung. Wird direkt am Balanceranschluss XH oder EH angesteckt.

Automatische Anzeige der Zellenspannung am LED Display
Spannungsgrenze per Taste einstellbar
Gewicht: 9 g

Kategorie: LiPo-Summer
Länge (Tiefe): 35 mm
Höhe: 13 mm
Breite: 25 mm
Inhalt: 1 St.
Herst.-Teilenr.: C9151
Produkt-Art: LiPo-Summer
Hersteller-Nr.: C9151
EAN: 4056534033836
Sendeleistung: 2,5 mW (Class 2)
Subwoofer Abmessungen (B x H x T): 423 x 483 x 503 mm
Subwoofer Gewicht: 27,8 kg
Satelliten-Lautsprecher Abmessungen (B x H x T): 240 x 215 x 207 mm
Satelliten-Lautsprecher Gewicht: 2x 7,4 kg

Lieferumfang: LiPo-Summer + Anleitung

Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 5,96*
1 Tag
76
Frei Haus
ab € 4,26*
€ 5,97*
Lager 1039
77
€ 6,99*
ab € 10,12*
€ 13,44*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,00*
€ 15,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,97*
€ 14,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,52*
€ 13,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 10,12*
€ 12,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.