Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pichler C9151 LiPo-Summer (L x B x H) 35 x 25 x 13 mm 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1697744-BP
Hersteller:
     Pichler
Herst.-Nr.:
     C9151
EAN/GTIN:
     4056534033836
Suchbegriffe:
Einzelteile Flugmodellbau sonstiges
Ersatzteile Flugmodellbau sonstiges
Flugmodellbau Ersatzteile Sonstiges
Flugmodellbau Zubehör sonstiges
Pichler C9151 LiPo-Summer (L x B x H) 35 x 25 x 13 mm 1 St.

LiPo-Summer 2 - 8S

Einfache Anwendung
2 starke Signalhörner
Summt lautstark bei Unterspannung

Digitaler LiPo Summer - Warnt zuverlässig bei Unterspannung. Wird direkt am Balanceranschluss XH oder EH angesteckt.

Ausstattung:
Automatische Anzeige der Zellenspannung am LED Display
Spannungsgrenze per Taste einstellbar
Gewicht: 9 g

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 13 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm

Lieferumfang:
LiPo-Summer,Anleitung

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 35 x 25 x 13 mm
Produktabmessung, Höhe:
13 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Marke:
Pichler
Herst.-Teilenr.:
C9151
Produkt-Art:
LiPo-Summer
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 5,99*
Lager 102
78
Frei Haus
ab € 4,25*
€ 6,00*
6 Tage
78
€ 6,99*
ab € 12,64*
€ 16,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,00*
€ 7,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,41*
€ 6,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,39*
€ 6,41
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.