| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X040941 Herst.-Nr.: DT40M EAN/GTIN: 0793950520406 |
| |
|
| | |
| Features: Messbereich 0.05 m - 40 m Messgenauigkeit +/- 2 mm
Lieferumfang: Batterien · Handschlaufe.
Weitere Informationen: | | Höhe: | 32 mm | Länge: | 116 mm | Breite: | 56 mm | Typ: | DT40M | Gewicht: | 100 g | Max. Messbereich: | 40 m | Stromversorgung (Details): | 2 x AAA Batterien | Funktionen: | Additions- und Subtraktionsfunktion + Flächenberechnung + Dauermessung + Volumenberechnung | Messgenauigkeit ±: | 2 mm | Kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Produkt-Art: | Laser-Entfernungsmesser | Min. Messbereich: | 0.05 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 38,05* | € 51,47* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 39,16* | € 51,47* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 46,90* | € 60,62* | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 50,90* | € 65,34* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 51,92* | € 66,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|