Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VOLTCRAFT PP-320 Tastkopf 25MHz 1:1 400V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X039661
Hersteller:
     Voltcraft
Herst.-Nr.:
     VC-8475940
EAN/GTIN:
     4053199550463
Suchbegriffe:
Oszilloskop-Tastkopf
Tastkopf
tastkopf oszilloskop
tastkopf
Ein professioneller Tastkopf wie dieser überzeugt durch ergonomisches Design und technische Daten. Der Tastkopf ist für alle gängigen Oszilloskope geeignet.
Features:
Teileverhältnis 1:1
Bandbreite 25 MHz
Lieferumfang:
Masseleitung + Steckbarer Klemmhaken + Zweite, vergoldete Tastspitze + Isolierkappe + Isolierkappe IC + BNC-Adapter + Abgleichwerkzeug
Hinweise:
Warnung! Messsonde nie abnehmen, solange sie mit der Spannungsquelle verbunden ist und immer nur an ein geerdetes Oszilloskop anschließen. Das Sondengehäuse muss stets sauber und frei von jeglichen leitenden Verunreinigungen sein! Zu Ihrer eigenen Sicherheit, überprüfen Sie die Sonde vor Gebrauch stets auf Risse und ausgefranzte oder geknickte Kabel. Wenn Sie schadhafte Stellen bemerken, benutzen Sie die Sonde NICHT mehr!
Weitere Informationen:
Kabellänge:
1.20 m
Nennspannung:
400 V
Anstiegszeit:
14 ns
Messkategorie:
CAT I
Bandbreite:
25 MHz
Teilerverhältnis:
1:1
Kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Produkt-Art:
Tastkopf
Weitere Suchbegriffe: voltcraft tastkopf, VOLTCRAFT, PP-320
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 15,43*
€ 22,72*
2 Tage
83
Frei Haus
ab € 15,26*
€ 22,73*
€ 3,50*
ab € 32,32*
€ 43,21*
7 Tage
83
€ 6,99*
ab € 33,18*
€ 44,41*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 3 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,96*
€ 23,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,93*
€ 22,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,43*
€ 18,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.