Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA R773 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X035311
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     R773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
Zum Verlängern der Anschlussleitungen von Geräten mit Kaltgeräteanschluss. Verlängerungskabel mit Kaltgeräte-Stecker und -Kupplung.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Kabellänge:
2.00 m
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max.):
10 A
Kabel-Typ:
H05VV-F 3G 1,0 mm²
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Stecker-Ausführung:
gerade
Herstellerfarbe:
Schwarz
Ausführung:
Anschlusskabel
Anschluss A:
Kaltgeräte-Stecker C13
Anschluss B:
Kaltgeräte-Buchse C14
Normen:
Enec05, KEMA-KEUR
Produkt-Art:
Kaltgeräte Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, HAWA, Kaltgerätekabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
208
1
Frei Haus
ab € 5,09*
€ 8,18*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 4,93*
€ 8,18*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,45*
€ 7,68
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,31*
€ 7,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 24,54* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.