Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAWA R773 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1695254-BP
Hersteller:
     Hawa
Herst.-Nr.:
     R773
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel IEC-60320 C13 auf IEC-603...
netzkabel iec-60320 c13 auf iec-603...
HAWA R773 Kaltgeräte Anschlusskabel Schwarz 2.00 m

Kaltgeräteverlängerung 2 m, schwarz

Zum Verlängern der Anschlussleitungen von Geräten mit Kaltgeräteanschluss. Verlängerungskabel mit Kaltgeräte-Stecker und -Kupplung.

Technische Daten:
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): Kaltgeräte-Stecker C13 · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): Kaltgeräte-Buchse C14 · Belastbarkeit (max. A): 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Anwendung: Kaltgeräte · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Typ nach DIN/VDE: H05VV-F 3G 1,0 mm² · Kabellänge: 2.00 m · Nennspannung: 230 V · Steckerausführung: gerade · Zulassungen, Normen: Enec05, KEMA-KEUR

Weitere Informationen:
Kabellänge:
2.00 m
Kabel-Typ nach DIN/VDE:
H05VV-F 3G 1|ツ|0 mm²
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
Kaltgeräte-Stecker C13
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
Kaltgeräte-Buchse C14
Marke:
HAWA
Kabel-Anwendung:
Kaltgeräte
Farbe:
schwarz
Steckerausführung:
gerade
Nennspannung:
230 V
Belastbarkeit (max. A):
10 A
weitere Zulassungen, Normen:
Enec05|ツ| KEMA-KEUR
Produkt-Art:
Kaltgeräte Anschlusskabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: netzkabel iec-60320 c13 auf iec-60320 c14, HAWA, R773, Kaltgerätekabel
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
136
1
Frei Haus
ab € 5,10*
€ 8,22*
3
€ 4,00*
ab € 4,89*
€ 8,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,22*
€ 9,78
pro Stück
ab 3 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,62*
€ 7,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,29*
€ 7,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.