Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X028122 Herst.-Nr.: BT012910 EAN/GTIN: 4042146774038 |
| |
|
| | |
| nach DIN 838 gefertigt geschmiedet Ringe 75° gekröpft matt verchromt Chrom Vanadium Schlüsselweite 25 x 28 mm Der gekröpfte BRILLIANT TOOLS Doppel-Ringschlüssel BT012910 wird aus Chrom Vanadium Stahl im Gesenk geschmiedet und anschließend gehärtet. Der metrische Doppel-Ringschlüssel ist auf beiden Seiten um 75° gekröpft, um auch tiefer liegende Schraubfälle spielend leicht zu lösen. Die Oberfläche ist für einen verbesserten Rostschutz verchromt und nach DIN 838 gefertigt, dadurch sitzt er auch besonders gut in der Hand. Der Schlüssel hat eine gesamt Länge von 35 cm und eine Kopfhöhe von 15,6 mm.
Das Ringprofil der Doppel-Ringschlüssel umschließt eine Schraube bzw. Mutter fast vollständig und bietet eine optimale Kraftübertragung. Dies erlaubt beim Lösen oder Anziehen mit erheblich weniger Kraft zu arbeiten.
UNSERE QUALITÄT: BRILLIANT UNSERE PREISE: SMART
In jedem Werkzeug steckt mehr als ein viertel Jahrhundert Erfahrungen unserer Experten. Diese kompromisslose Qualität, Profi-Werkzeuge mit höchster Qualität für den harten Arbeitsalltag, ist eines der Erfolgsrezepte für uns. Wir verzichten auf eine große Vertriebsstruktur und extravagante Marketing-Aktivitäten und können Dir die Produkte daher zu einem sensationell günstigen Preis-/Leistungsverhältnis anbieten. Spare bares Geld ohne Deine Qualitätsansprüche herunterzuschrauben!
Ein Qualitätswerkzeug powered by KS TOOLS. Weitere Informationen: | | Produkt-Art: | Doppel-Ringschlüssel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Brilliant Tools |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 6,91* | € 9,90* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 7,40* | € 10,60* | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 7,45* | € 10,77* | | | | Lager 615 | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 7,52* | € 11,00* | | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,42* | € 12,57* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|