Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dörner + helmer 740310RP Pannensicheres Rad Rad-Durchmesser: 260mm Tragfähigkeit (max.): 100kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X024801
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740310RP
EAN/GTIN:
     4002350537362
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d260mm
Keine Beschreibung vorhanden
Weitere Informationen:
Naben-Länge:
75 mm
Achsloch-Durchmesser:
20 mm
Radbreite:
85 mm
Tragfähigkeit (max.):
100 kg
Rad-Ø:
260 mm
Material:
Polyurethan
Produkt-Art:
Pannensicheres Rad
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, dörner + helmer, einbaurollen, laufrollen, gummiräder
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
€ 4,95*
ab € 13,21*
€ 18,15*
5 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 13,58*
€ 18,55*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 16,08*
€ 22,46*
2 Tage
13
Frei Haus
ab € 21,44*
€ 29,22*
2 Tage
26
€ 5,90*
ab € 31,31*
€ 41,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 3 Stück
€ 22,03*
€ 26,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,85*
€ 24,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,07*
€ 22,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,08*
€ 19,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.