Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pannensicheres Rad - Felge rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Pannensicheres Rad - Felge rot
Pannensicheres Rad - Felge rot
Artikel-Nr.:
     400-1781397
Hersteller:
     Dörner + Helmer
Herst.-Nr.:
     740310RP
EAN/GTIN:
     4002350537362
Suchbegriffe:
Polyurethan-Reifen
Polyurethanrad
Polyurethanrolle
polyurethanrad d260mm

Pannensicheres Rad - Felge rot


Pannensicheres Rad
Radkörper aus Kunststoff, Reifen aus geschäumten Polyurethan bzw. Schwammgummi
Rollenlager oder Kugellager
mit Kunststofffelge und Blockprofil
Technische Daten:
Raddurchmesser: 260 mm
Radbreite: 85 mm
Bohrung: 20 mm
Nabenlänge: 75 mm
Tragkraft: 100 kg


Profil Block



Weitere Informationen:
Gewicht:
1,16 kg
Weitere Suchbegriffe: polyurethan reifen, Pannensicheres Rad
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 400
6
€ 4,95*
ab € 13,20*
€ 18,16*
5 Tage
unbekannt
€ 4,90*
ab € 13,56*
€ 18,58*
€ 4,00*
ab € 16,02*
€ 22,45*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 21,35*
€ 29,13*
1 Tag
47
€ 5,90*
ab € 31,08*
€ 41,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 400
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,93*
€ 21,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,37*
€ 20,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,98*
€ 19,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 400
Versand: Lager 400
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 400
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.