Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AccuLux LED Arbeitsleuchte SL 8 LED 200lm 456741


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-X012761
Hersteller:
     Witte + Sutor
Herst.-Nr.:
     456741
EAN/GTIN:
     4003189567414
Suchbegriffe:
Arbeitslampe
Arbeitsleuchte
Arbeitsscheinwerfer
Handscheinwerfer
Die LED-Arbeitsleuchte SL 8 von AccuLux ist Handscheinwerfer mit modernster LED- und Akku-Technologie! Die Ladestation ist in Gebäuden oder Fahrzeugen montierbar. Die SL 8 ist 3-stufig schaltbar: Hauptlicht, Pilotlicht und Blinklicht. Der Lithium-Eisenphosphat-Akku (LiFePO4) hat eine sehr geringe Selbstentladung und ist mit ca. 2000 Ladezyklen 4 mal langlebiger als herkömmliche Akkus! Durch den neuen Akku wiegt die Leuchte nur noch 730 g zu vorher 1100 g. Dank der Notlichtfunktion funktioniert die SL 8 LED Arbeitsleuchte auch bei Stromausfall.
Features:
Linsenfokus für hohe Lechtweite
Bis 150 m Leuchtweite
Lithium-Eisenphosphat-Akku
Lieferumfang:
Leuchte + Ladestation + Ladekabel 230 V und 12/24 V + Streuscheibe orange + Bedienungsanleitung.
Weitere Informationen:
Höhe:
245 mm
Farbe:
schwarz + rot
Länge:
105 mm
Breite:
120 mm
Gewicht:
730 g
Leuchtmittel-Typ:
LED
Lichtstrom (High):
200 lm
Leuchtweite (High):
150 m
Leuchtdauer (High):
5 h
LEDs:
2
Gewicht Hinweis:
inkl. Akku
Batterien:
LiFePO4 3.2 V/3.4 Ah
Herstellerfarbe:
Schwarz + Rot
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: 230v led arbeitsleuchte ip54, arbeitslampe led, arbeitslampe, AccuLux, SL 8 LED, Handlampe
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 178,27*
€ 217,83*
Lager 615
Frei Haus
ab € 172,94*
€ 218,63*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 183,70*
€ 223,25*
Frei Haus
ab € 185,21*
€ 224,35*
Frei Haus
ab € 212,31*
€ 255,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 218,63*
€ 260,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 212,00*
€ 252,28
pro Stück
ab 3 Stück
€ 209,81*
€ 249,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 195,23*
€ 232,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,00*
€ 222,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 172,94*
€ 205,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.