Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 615-X010352 Herst.-Nr.: 1514471 EAN/GTIN: 4042146791851 |
| |
|
| | |
| extra lange Ausführung DIN ISO 2936 jede Schlüsselweite mit Farbcode durchgehend gehärtet matt verchromt Spezial-Werkzeugstahl Weitere Informationen: | | Länge: | 224 mm | Gewicht: | 176 g | DIN-Norm: | DIN ISO 2936 | Schlüsselweite (Metrisch): | 10 mm | Produkt-Art: | Winkelschraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), inbusschlüssel sw 10 din 911, din iso 2936, iso2936 sw10, KS Tools, 1514471, Innensechskantschlüssel, Sechskant-schlüssel |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 19,90* | ab € 2,28* | € 3,39* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 2,62* | € 3,91* | | | | Lager 615 | | | | 3 | | € 4,00* | ab € 2,86* | € 4,47* | | | | | | 8 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 3,15* | € 4,73* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 3,41* | € 5,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 13,41* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|