Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yamaichi SD, MMC Kartensockel Anzahl Kontakte: 9 Druck, Druck FPS009-2903-0 inkl. Schalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W985341
Hersteller:
     Yamaichi
Herst.-Nr.:
     FPS009-2903-0
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kartensockel für Speicherkarten
Steckverbinder für Speicherkarten
steckverbinder für speicherkarten
In diesen Kartensockel können SD oder MMC Karten eingeschoben werden.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
2.8 mm
Länge:
28.1 mm
Breite:
27.35 mm
Typ:
FPS009-2903-0
Anschluss:
Löten
Besonderheiten:
inkl. Schalter
Verschlussmechanismus:
Druck + Druck
Passend für:
SD + MMC
Anzahl Kontakte:
9
Produkt-Art:
Kartensockel
Weitere Suchbegriffe: Yamaichi, kartenhalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
29
1
Frei Haus
ab € 2,02*
€ 3,42*
Lager 615
3
€ 4,00*
ab € 2,03*
€ 3,63*
8 Tage
29
3
€ 6,99*
ab € 2,93*
€ 8,01*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,55*
€ 4,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,76*
€ 3,28
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 10,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.