| |
|
| Artikel-Nr.: 615-W979331 Herst.-Nr.: 628-000-683 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Durch ihre kleinen Abmessungen lässt sich die Lichtschranke auch an sonst eher schwer zugänglichen Orten montieren. Trotz der Baugröße hat die Lichtschranke einen großen Erfassungsbereich. Anwendungsmöglichkeiten finden sich u.a. in der Robotik. Der kleine sichtbare Lichtfleck sorgt dafür, dass jeder noch so kleine, unzugängliche oder bewegliche Teil die eigene Postion oder die Präsenz eines Objekts erkennt. Features: Subminiaturgehäuse Kabelabgang im 45 °-Winkel Rote Pinpoint-LED Hinweise: + Abbildung ähnlich Weitere Informationen: | | Tiefe: | 13.5 mm | Höhe: | 26.8 mm | Breite: | 7.7 mm | Kabellänge: | 2.00 m | Schutzart: | IP67 | Typ: | LRR-C12PA-NMK-304 | Temperaturbereich: | -20 - +50 °C °C | Funktionen: | dunkelschaltend | Sendertyp: | LED Rot | Betriebsspannung max.: | 30 V/DC | Betriebsspannung min.: | 10 V/DC | Max. Reichweite im Freifeld: | 3000 mm | Wellenlänge: | 640 nm | Betriebsspannungsbereich: | 10 - 30 V/DC | Max. Temperatur: | +50 °C | Min. Temperatur: | -20 °C | Anschluss: | Kabel, offenes Ende | Ausgänge: | PNP | Produkt-Art: | Reflexions-Lichtschranke | Schalt-Frequenz: | 800 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reflexlichtschranke, 02050003740562, Contrinex, LRR-C12PA-NMK-304, lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 615 | | | | | | € 4,00* | ab € 72,85* | € 99,35* | | | | | | 27 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 85,10* | € 108,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 615 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 615 | | Versand: Lager 615 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,00* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|