Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LTR-C23PA-PMK-603 620-600-101hellschaltend, dunkelschaltend 1S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W979251
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620-600-101
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Der Lichttaster eignet sich aufgrund der reduzierten Baugrösse und dem grossen Erfassungsbereich hervorrangend für Förderanwendungen. Schnell bewegende Objekte werden zuverlässig erkannt. Mit der integrierten IO-Link Kommunikation überbrückt der Lichttaster die Lücke zwischen Maschinen und der digitalen Welt, um den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht zu werden.
Features:
Miniaturgehäuse
IO-Link
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
30 mm
Breite:
10 mm
Kabellänge:
2.00 m
Schutzart:
IP67
Typ:
LTR-C23PA-PMK-603
Temperaturbereich:
-25 - +65 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
1500 mm
Wellenlänge:
630 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
Kabel, offenes Ende
Ausgänge:
PNP + IO-Link
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
5 kHz
Weitere Suchbegriffe: lichttaster, 02050003740333, Contrinex, LTR-C23PA-PMK-603, lichtschranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
6
Frei Haus
ab € 55,02*
€ 72,56*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 55,70*
€ 74,19*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 61,64*
€ 79,31*
7 Tage
6
Frei Haus
ab € 113,24*
€ 141,36*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,19*
€ 88,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,63*
€ 85,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,53*
€ 82,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,65*
€ 75,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,70*
€ 66,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.