Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LHR-C23PA-PMS-603 620-600-151hellschaltend, dunkelschaltend, H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W979161
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620-600-151
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Referenztaster
Der Lichttaster eignet sich aufgrund der reduzierten Baugrösse und dem grossen Erfassungsbereich hervorrangend für Förderanwendungen. Schnell bewegende Objekte werden zuverlässig erkannt. Mit der integrierten IO-Link Kommunikation überbrückt der Lichttaster die Lücke zwischen Maschinen und der digitalen Welt, um den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht zu werden.
Features:
Miniaturgehäuse
IO-Link
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
37 mm
Breite:
10 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LHR-C23PA-PMS-603
Temperaturbereich:
-25 - +65 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + dunkelschaltend + Hintergrundausblendung
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
300 mm
Wellenlänge:
640 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 4 polig
Ausgänge:
PNP + IO-Link
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
1.5 kHz
Weitere Suchbegriffe: contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, LHR-C23PA-PMS-603, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 94,79*
€ 123,97*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 97,94*
€ 123,99*
1 Tag
5
Frei Haus
ab € 97,19*
€ 124,13*
6 Tage
5
Frei Haus
ab € 179,11*
€ 224,35*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 123,97*
€ 147,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 123,71*
€ 147,21
pro Stück
ab 3 Stück
€ 122,47*
€ 145,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,71*
€ 130,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,40*
€ 124,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 102,28*
€ 121,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,79*
€ 112,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.