Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Contrinex Reflexions-Lichttaster LHR-C23PA-PMS-403 620-600-150hellschaltend, Hintergrundausblen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-W979141
Hersteller:
     Contrinex
Herst.-Nr.:
     620-600-150
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fotosensor
Kontrasttaster
Lichttaster
Objekterkennungssensor
Der Lichttaster eignet sich aufgrund der reduzierten Baugrösse und dem grossen Erfassungsbereich hervorrangend für Förderanwendungen. Schnell bewegende Objekte werden zuverlässig erkannt. Mit der integrierten IO-Link Kommunikation überbrückt der Lichttaster die Lücke zwischen Maschinen und der digitalen Welt, um den Anforderungen der Industrie 4.0 gerecht zu werden.
Features:
Miniaturgehäuse
IO-Link
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Tiefe:
20 mm
Höhe:
37 mm
Breite:
10 mm
Schutzart:
IP67
Typ:
LHR-C23PA-PMS-403
Temperaturbereich:
-25 - +65 °C °C
Funktionen:
hellschaltend + Hintergrundausblendung
Sendertyp:
LED Rot
Betriebsspannung max.:
30 V/DC
Betriebsspannung min.:
10 V/DC
Max. Reichweite im Freifeld:
300 mm
Wellenlänge:
640 nm
Betriebsspannungsbereich:
10 - 30 V/DC
Max. Temperatur:
+65 °C
Min. Temperatur:
-25 °C
Anschluss:
M8, 3 polig
Ausgänge:
PNP + IO-Link
Produkt-Art:
Reflexions-Lichttaster
Schalt-Frequenz:
1.5 kHz
Weitere Suchbegriffe: Referenztaster, contrinex lichttaster, lichttaster, Contrinex, LHR-C23PA-PMS-403, lichtschranke, licht-schranke
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
Frei Haus
ab € 92,17*
€ 119,57*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 95,10*
€ 119,59*
1 Tag
9
Frei Haus
ab € 96,63*
€ 123,46*
16 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 122,96*
€ 153,69*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,57*
€ 142,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,97*
€ 141,57
pro Stück
ab 3 Stück
€ 117,79*
€ 140,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,40*
€ 129,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,58*
€ 123,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,17*
€ 109,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.